Raccord à cames ADG 06CCA-33
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCA-33
Rubix :1556-2355427
EAN :3700111741553


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn32-1'1/4 type c jt nbr dsc33 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN32-1'1/4 TYPE C JT NBR DSC33
Coupleur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn32-1'1/4 type c jt nbr dsc33 |
| Filetage | 32 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,66 € HT
/ unité
114,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours