Raccord à cames ADG 06ACA-40
ADAPTATEUR CANNELÉ - TYPE E - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ACA-40
Rubix :1556-2355446
EAN :3700111741195


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn40-1'1/2 type e dsc39,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN40-1'1/2 TYPE E DSC39,5
Adaptateur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn40-1'1/2 type e dsc39,5 |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,56 € HT
/ unité
65,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours