Raccord à cames Sferaco 2218011
Série 2218 - Raccords à cames Polypropylène - Bouchon adaptateur DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2218011
Rubix :0400-2355389
EAN :3598781185797


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn80-3' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN80-3' TYPE DP BOUCHON
Raccords à cames Polypropylène - Bouchon adaptateur DP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn80-3' type dp bouchon |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,32 € HT
/ unité
17,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours