Raccord à cames Sferaco 2246004
Série 2246 - Raccords à cames inox 316 - Adaptateur mâle F - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2246004
Rubix :0400-2355319
EAN :3598781111833

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN15 TYPE F M1/2
Raccord rapide à cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | f |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 11 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,66 € HT
/ unité
31,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
