Raccord à cames R. Pons 1690.819T
Bouchon adapteur DP, série ''1690''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1690.819T
Rubix :7682-2179452
EAN :3613810020266

Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn40-1'1/2 type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN40-1'1/2 TYPE DP BOUCHON
Bouchon sans chaînette destiné à obturer les coupleurs.
Construction : aluminium, acier inoxydable, laiton ou polypropylène.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn40-1'1/2 type dp bouchon |
| Filetage | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,76 € HT
/ unité
45,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours