Raccord à cames ADG 06CBA-100
COUPLEUR BOUCHON - TYPE DC - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CBA-100
Rubix :1556-2355469
EAN :3700111741706


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn100 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN100 TYPE DC BOUCHON JT NBR
Coupleur bouchon en aluminium.
Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.
Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn100 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,35 € HT
/ unité
280,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours