Raccord à cames ADG 06ABP-100
Adaptateur bouchon - Type DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ABP-100
Rubix :1556-2206669
EAN :3700111743533




Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn100-4' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN100-4' TYPE DP BOUCHON
Adaptateur bouchon - Type DP
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn100-4' type dp bouchon |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,64 € HT
/ unité
93,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours