Raccord à cames ADG 06CMI-66
COUPLEUR MÂLE - TYPE B - JOINTS NBR - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMI-66
Rubix :1556-2355485
EAN :3700111742994


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN65 TYPE B M2'1/2 JT NBR
Coupleur mâle en acier inoxydable
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | b |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,07 € HT
/ unité
550,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours