Coupleur SMC KK130P-10H

Coupleur en S KK130P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK130P-10H
Rubix :0338-2262985
Fabricant :KK130P-10H
EAN :3618036077476
COUPLEUR SERIE KK130 KK130P-10H

Résumé technique

Raccordement 1one-touch fitting (applicable tubing o.d. ø10 mm)
Matièreacier de construction
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR SERIE KK130 KK130P-10H


Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de raccordement unique. Une conception de corps mince et une grande surface utile sont obtenues grâce à une structure qui n'utilise pas de billes d'acier ni de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas le chemin d'écoulement. En plus de la réduction de la taille du corps, des pièces de pression et des pièces en résine sont utilisées pour obtenir une réduction globale du poids.
Coupleur serie kk130

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1one-touch fitting (applicable tubing o.d. ø10 mm)
Matièreacier de construction
Profilkk130p
Température maxi60 °C
Poids0,024 kg
Pression maxi de service10 bar
63,75 € HT
/ 5 unités
76,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours