Coupleur SMC KK4P-10L

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK4P-10L
Rubix :0338-2091211
EAN :3618036076226
COUPLEUR KK4P-10L

Résumé technique

Raccordement 1r 1/4
Matièrelaiton (parties métalliques, revêtement nickel autocatalytique) ; nbr (joint/étanchéité)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR KK4P-10L


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 1/4
Matièrelaiton (parties métalliques, revêtement nickel autocatalytique) ; nbr (joint/étanchéité)
Profilkk4p
Température maxi60 °C
Poids0,0257 kg
Pression maxi de service10 bar
73,45 HT
/ 5 unités
88,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours