Références
SMC :KK4P-06E
Rubix :0338-2245923
Fabricant :00003616
EAN :3618036076301

Résumé technique
| Raccordement 1 | bulkhead type with one-touch tube fitting (plug p, ø6 mm) |
|---|---|
| Matière | tige en c3604; joint en nbr |
Documents
Détails articles : COUPLEUR SERIE KK KK4P-06E
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | bulkhead type with one-touch tube fitting (plug p, ø6 mm) |
|---|---|
| Matière | tige en c3604; joint en nbr |
| Profil | kk4p |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0306 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ 5 unités
86,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours