Coupleur Festo KD4-1/4-I

Embout à verrouillage rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD4-1/4-I
Rubix :0326-2577092
Fabricant :531636
EAN :4052568047603
COUPLEUR RAPIDE KD4-1/4-I

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Matièrepu-9
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD4-1/4-I


Coupleur rapide KD4-1/4-I auto-obturant Diamètre nominal=7,2 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal normal=1130 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Matièrepu-9
Température maxi60 °C
Poids0,088 kg
Pression maxi de service12 bar
26,14 € HT
/ unité
31,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours