Coupleur Mecaline 880683
Raccord de sécurité filetage mâle Cylindrique - Profile European
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :880683
Rubix :P600-2375991
EAN :3660338340321
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR EURO7 PLAST A-R BAGUE PS16 M1/4 CY SECURISE
Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 7.4 mm. Débit : 1470 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Diam. de passage : 7.4 mm. Débit : 1470 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère renforcé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,09 € HT
/ unité
36,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h