Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Toute la soudure 133482, Type: Chalumeau coupeur hp miniroc ox/ac + 2 buses 7/10 et 10/10 | Modèle: 133482

Coupeurs ROC

Voir les informations techniques
Références
Toute la soudure :133482
Rubix :1959-7033493
EAN :3660478013192
CHALUMEAU COUPEUR HP MINIROC OX/AC + 2 BUSES 7/10 ET 10/10
Résumé technique
Typechalumeau coupeur hp miniroc ox/ac + 2 buses 7/10 et 10/10
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHALUMEAU COUPEUR HP MINIROC OX/AC + 2 BUSES 7/10 ET 10/10


Corps, pièce-arrière, coude porte buse en laiton matricé, tubes inox. Manche par demi coquille en polycarbonate auto-extringuible. Applications : tous travaux de découpe en atelier sur chantier.

Informations techniques


Attributs
Typechalumeau coupeur hp miniroc ox/ac + 2 buses 7/10 et 10/10
Modèle133482
Gazoxygène/acétylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,84 HT
/ unité
374,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours

Type

Sélectionner les références (2)