Chalumeaux coupeur
Le chalumeau coupeur est un outil de la catégorie coupage flamme qui utilise la combustion d'un gaz combustible et d'oxygène pour sectionner des pièces en acier. Utilisé aussi bien en atelier que sur chantier, il est une solution économique et polyvalente pour découper des tôles et des profilés épais, là où d'autres procédés de soudage ne conviennent pas.
Comment fonctionne un chalumeau coupeur ?Le chalumeau chauffe d'abord l'acier jusqu'à sa température d'ignition à l'aide d'une flamme de préchauffe, obtenue par le mélange d'oxygène et d'un gaz combustible comme l'acétylène ou le propane. Un jet d'oxygène pur, déclenché par une gâchette, vient ensuite oxyder et souffler le métal en fusion pour créer la coupe. La pression des gaz, exprimée en bars, doit être réglée avec précision : une pression trop faible ralentit la coupe, tandis qu'une pression excessive use prématurément la buse et dégrade la qualité du tracé.
Quels critères pour choisir son chalumeau coupeur ?L'épaisseur de coupe maximale supportée varie fortement d'un modèle à l'autre : les chalumeaux d'entrée de gamme conviennent aux tôles fines, tandis que les modèles professionnels permettent de couper des pièces d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur. La longueur du chalumeau influence aussi le confort d'utilisation, en particulier sur les pièces difficiles d'accès où un modèle plus long facilite le geste sans exposer l'opérateur à la chaleur.
Un chalumeau léger reste préférable pour les interventions prolongées, afin de limiter la fatigue du poignet sur toute la durée du chantier.
Conseil : vérifiez aussi les caractéristiques techniques indiquées par le fabricant, notamment la plage de pression compatible et le type de gaz utilisable, avant de choisir un modèle pour un usage professionnel régulier.
La construction du chalumeau influence aussi sa durabilité : selon les modèles, le corps et les tubes internes sont conçus dans des matériaux adaptés à la chaleur, aux chocs et au passage prolongé des gaz (laiton matricé, inox, etc.). Ces tubes doivent rester parfaitement propres, toute trace de graisse ou d'huile pouvant provoquer une réaction dangereuse au contact de l'oxygène sous pression.
Sécurité, dispositifs et équipements associésUn dispositif de sécurité avec arrêt de flamme (stop-feu) doit équiper l'installation, généralement entre les détendeurs et le chalumeau, pour limiter les risques de retour de flamme vers l'alimentation en gaz. Ce système de sécurité reste indispensable, quel que soit le niveau d'expérience de l'opérateur qui utilise l'appareil.
Le port de gants adaptés et de vêtements de protection résistants à la chaleur reste indispensable lors de toute opération de coupage flamme, les projections d'étincelles et de métal en fusion pouvant provoquer des brûlures sérieuses. Un chalumeau coupeur bien entretenu, avec des raccords vissés vérifiés régulièrement, limite aussi les risques de fuite de gaz pendant l'utilisation.
Accessoires et pièces pour chalumeau coupeurLes buses de coupe, disponibles dans différents diamètres, doivent être adaptées à l'épaisseur de la pièce à traiter et au type de gaz utilisé. Des douilles et des tuyaux spécifiques, résistants à la pression des gaz, complètent l'installation entre les bouteilles et le chalumeau. Une clé de réglage dédiée facilite le montage et le démontage des buses sans endommager les raccords filetés.
Ces pièces d'usure doivent être vérifiées régulièrement et remplacées dès les premiers signes de détérioration, un point important pour garantir la sécurité et la qualité de coupe sur la durée.
Bon à savoir : la plupart des fabricants livrent leurs chalumeaux avec un jeu de buses de base, à compléter ensuite selon les besoins spécifiques de chaque chantier. RUBIX peut aussi livrer des lots de pièces détachées pour les ateliers qui utilisent plusieurs chalumeaux en parallèle.
Les marques de chalumeaux coupeurs chez RUBIX- GCE propose une gamme de buses et de têtes de coupe pour le coupage flamme, couvrant différents diamètres et configurations de gaz.
- Saf-Fro, marque du groupe Air Liquide Welding, conçoit des chalumeaux coupeurs et têtes de coupe compatibles avec les configurations de gaz les plus courantes en atelier, comme l'acétylène et le propane.
- Spartex complète l'offre avec des chalumeaux et buses adaptés à un usage professionnel courant.
- EN ISO 5172 : définit les spécifications et les essais applicables aux chalumeaux utilisés pour le soudage aux gaz, le chauffage et le coupage.
- EN ISO 5175-1 : définit les exigences et essais applicables aux dispositifs de sécurité avec arrêt de flamme utilisés pour le soudage, le coupage et les techniques connexes.
- EN ISO 2503 : définit les exigences applicables aux détendeurs pour bouteilles de gaz utilisés pour le soudage, le coupage et les techniques connexes.
L'acétylène offre la température de flamme la plus élevée et convient à la majorité des usages professionnels. Le propane, moins coûteux, reste une alternative intéressante pour les grandes séries de coupe, avec une flamme légèrement moins chaude.
Comment reconnaître une buse usée sur un chalumeau coupeur ?Une buse usée produit une flamme irrégulière et une coupe de moins bonne qualité, avec des bords plus rugueux. Inspectez régulièrement l'orifice de la buse et remplacez-la dès que le jet d'oxygène ne reste plus parfaitement rectiligne. Un simple nettoyage à l'aiguille de calibrage suffit parfois à restaurer la qualité de coupe, avant d'envisager un remplacement complet de la pièce.
Peut-on utiliser un chalumeau coupeur sur de l'acier inoxydable ?L'oxycoupage classique reste peu adapté à l'inox, qui forme une couche d'oxyde freinant la combustion. Pour ce type de matériau, d'autres procédés comme le coupage plasma offrent généralement de meilleurs résultats et une coupe plus nette.
Trouvez le chalumeau coupeur adapté à votre activitéLe choix d'un chalumeau coupeur dépend de l'épaisseur des pièces à traiter, du type de gaz disponible sur votre site et de la fréquence d'utilisation prévue. Découvrez également nos postes complets d'oxyflamme de coupage, notre gamme complète de soudage-chauffage-coupage-flamme, ainsi que nos rayons soudage-flamme et chauffage-flamme pour couvrir l'ensemble de vos procédés. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre poste de travail.
22 produit(s) avec 35 référence(s) :
Buse chalumeau coupeur Spartex 652584, Type: G1 | Gaz: Oxygène/Acétylène
- spartex :652584
- rubix :C600-7067407
- ean :3660338019586
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:g1
- Diamètre:1,6 mm
- Gaz:oxygène/acétylène
Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Spartex 634980, Type: G1 | Modèle: 634980 GISS
- spartex :634980
- rubix :C600-7067418
- ean :3660338019470
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:g1
Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Spartex 634982, Type: Chalumeau coupeur
- spartex :634982
- rubix :C600-7067419
- ean :3660338019647
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:chalumeau coupeur
Buse chalumeau coupeur Spartex 652591, Type: G1 | Gaz: Oxygène/Propane
- spartex :652591
- rubix :C600-7067414
- ean :3660338019517
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:g1
- Diamètre:1,6 mm
- Gaz:oxygène/propane
Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Toute la soudure 133470, Type: Chalumeau coupeur hp roc 1.a 90. std nu - buse g1 | Modèle: 133470
- toute la soudure :133470
- rubix :1959-7033492
- ean :3660478013079
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:chalumeau coupeur hp roc 1.a 90. std nu - buse g1
Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Saf-Fro W000371986, Type: Chalumeau pyrocopt g1 90 lg550mm livre ss tete de coupe
- saf-fro :W000371986
- rubix :0160-7096981
- ean :3457140313809
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:chalumeau pyrocopt g1 90 lg550mm livre ss tete de coupe
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262062, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Acétylène
- saf-fro :W000262062
- rubix :0160-7039041
- ean :3457140364245
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:acétylène
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262063, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Acétylène
- saf-fro :W000262063
- rubix :0160-7039042
- ean :3278640463630
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:acétylène
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262061, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Acétylène
- saf-fro :W000262061
- rubix :0160-7039040
- ean :3457140364610
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:acétylène
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262060, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Acétylène
- saf-fro :W000262060
- rubix :0160-7039039
- ean :3457140364238
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:acétylène
Buse chalumeau coupeur GCE L190104, Type: Classe A
- gce :L190104
- rubix :0155-7015031
- ean :8592346124264
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:classe a
- Diamètre:42371 mm
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262064, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Acétylène
- saf-fro :W000262064
- rubix :0160-7039043
- ean :3457140504740
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:acétylène
Buse chalumeau coupeur GCE L190111, Type: Classe B
- gce :L190111
- rubix :0155-7015036
- ean :4031182130595
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:classe b
- Diamètre:42384 mm
Buse chalumeau coupeur GCE L190112, Type: Classe B
- gce :L190112
- rubix :0155-7015037
- ean :4031182130618
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:classe b
- Diamètre:42371 mm
Buse chalumeau coupeur GCE L190103, Type: Classe A
- gce :L190103
- rubix :0155-7015030
- ean :8592346124240
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:classe a
- Diamètre:42384 mm
Buse chalumeau coupeur GCE L190113, Type: Classe A
- gce :L190113
- rubix :0155-7015039
- ean :8592346124356
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:classe a
- Diamètre:42394 mm
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262065, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Acétylène
- saf-fro :W000262065
- rubix :0160-7039044
- ean :3457140363743
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:acétylène
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262068, Type: Tête de coupe G1 | Gaz: Propane
- saf-fro :W000262068
- rubix :0160-7066010
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:tête de coupe g1
- Gaz:propane
Buse chalumeau coupeur GCE 0768567, Type: Buse monodard
- gce :0768567
- rubix :0155-7015063
- ean :8592346014299
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:buse monodard
Buse chalumeau coupeur GCE 0768633, Type: Buse monodard
- gce :0768633
- rubix :0155-7015048
- ean :8592346014589
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:buse monodard
Buse chalumeau coupeur GCE 0769438, Type: Buse g1 propane 30/10 p/darcut g1
- gce :0769438
- rubix :0155-7015056
- ean :8592346016989
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:buse g1 propane 30/10 p/darcut g1
Buse chalumeau coupeur GCE L190101, Type: Buse acetylene 7/10 p/ch70d
- gce :L190101
- rubix :0155-7015028
- ean :8592346124219
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:buse acetylene 7/10 p/ch70d