Buse chalumeau coupeur Spartex 652588, Type: G1 | Gaz: Oxygène/Propane

Buse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :652588
Rubix :C600-7067411
EAN :3660338019487
BUSE OXYPROPANE TYPE G1 07/10

Résumé technique

Typeg1
Diamètre0,7 mm
Gazoxygène/propane

Documents

Détails articles : BUSE OXYPROPANE TYPE G1 07/10


Buse oxypropane type «G1»

Points forts

Type de gaz gravé sur la buse

Informations techniques


Attributs
Typeg1
Diamètre0,7 mm
Gazoxygène/propane
Promotion
Au lieu de 13,64 €
13,00 € HT
/ unité
15,60 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
13,00 € HT / unité
3 à 5
12,08 € HT / unité
6 et plus
11,30 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre