Pince coupante Knipex 74 05 180, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 180 mm

Coupeurs de courant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 05 180
Rubix :7510-5313321
EAN :4003773022978
PINCE COUPTE COTE FTE DEMULT. 180MM CHROME

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur180 mm
Poids270 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPTE COTE FTE DEMULT. 180MM CHROME


Conçue pour répondre aux sollicitations extrêmes, la pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 05 180 garantit une puissance de coupe élevée tout en réduisant considérablement l'effort physique. Grâce à sa construction robuste et à sa géométrie optimisée, elle assure des performances constantes, même dans les usages intensifs. Son ergonomie et sa durabilité en font un outil incontournable dans tout environnement de maintenance ou d’assemblage.

Caractéristiques :
La pince Knipex 74 05 180 se distingue par sa conception destinée à minimiser l’effort de l’utilisateur lors de coupes difficiles. Sa démultiplication optimisée et son angle de coupe soigneusement ajusté permettent de couper aisément les fils les plus résistants, y compris la corde à piano. Les tranchants, trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC, offrent une durée de vie prolongée et une performance de coupe constante. Les poignées ergonomiques confortables, fabriquées en trois matériaux, garantissent une prise en main ferme et agréable, réduisant les risques de fatigue musculaire. Deux emplacements KNIPEXtend intégrés permettent d’ajouter des accessoires utiles pour personnaliser davantage l’outil selon les besoins spécifiques des utilisateurs.

Spécifications :
- Référence produit : 74 05 180
- Dimensions : 180 x 54 x 20 mm
- Finition : chromée
- Poignées : poignées confortables à trois matériaux avec emplacements KNIPEXtend
- Capacité de coupe fil acier mi-dur : Ø 3,8 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,7 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,2 mm

Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 5749, qui définit les exigences techniques relatives aux pinces coupantes de côté, notamment en matière de géométrie, de résistance et de sécurité. Il est également conforme au règlement européen REACH concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques : il ne contient aucune substance préoccupante (SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, entièrement dédié à la conception d’outils de précision depuis 1882, avec une spécialisation exclusive dans les pinces. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’un site de production unique à Wuppertal, l’entreprise revendique une fabrication 100 % allemande. Ce positionnement unique, centré sur un seul type d’outil, permet à Knipex de proposer une qualité inégalée, fondée sur la spécialisation, la maîtrise technique et l’innovation continue.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe sans effort grâce à une démultiplication efficace et un angle de coupe optimisé ;
- Tranchants trempés par induction pour une durabilité accrue même sur des matériaux très résistants ;
- Poignées ergonomiques à trois matériaux pour une prise en main confortable et une réduction de la fatigue ;
- Présence de deux emplacements KNIPEXtend pour adapter l’outil aux besoins spécifiques ;
- Construction robuste et finition chromée pour une excellente résistance à la corrosion ;
- Capacité de coupe adaptée aux fils mi-durs, durs et à la corde à piano.

Applications

La pince coupante Knipex 74 05 180 est idéale pour les travaux de coupe exigeants dans les environnements industriels, les ateliers de maintenance et les services d’assemblage. Elle convient parfaitement aux professionnels du câblage, de l’électricité, de la mécanique ou encore de l’automobile. Elle offre ses meilleures performances dans les contextes de coupe fréquente ou prolongée de fils résistants, notamment lors d’interventions sur des structures métalliques, des machines industrielles ou des systèmes électriques sous tension modérée.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur180 mm
Poids270 g
Capacité de coupe3,8 mm
Typecoupe diagonale à fort effet de levier
68,74 HT
/ unité
82,49 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours