Références
SAM :913-7
Rubix :0149-5012709
EAN :3272670356085
Documents
Détails articles : COUPE TUBE D'ECHAPPEMENT 913-7
Pour couper les tubes d'échappement en acier y compris inox.Permet la coupe des tubes jusqu'à 2.5 mm d'épaisseur.Capacité : diamètre du tube 38 à 75 mm.Poids : 800 g
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 63 mm |
|---|---|
| Poids | 0,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,07 € HT
/ unité
277,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


