Références
EGA Master :63119
Rubix :1304-5517927
Fabricant :63119
EAN :8412783631197
Documents
Détails articles : COUPE-TUBE UNIQUE 42 MM (CU)
COUPE-TUBE UNIQUE 42 MM (CU)
Coupe-tubes EGA Master Unique pour tubes cuivre, capacité 42 mm. Compact et robuste.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,55 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,46 € HT
/ unité
56,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

