Références
Virax :211512
Rubix :0152-5025225
EAN :3521742115120

Détails articles : COUPE TUBE PLASTIQUE 2115 12
Coupe-tube guillotine. Epaisseur maxi 11,4 mm. Porte-lame : assure le guidage de la lame perpendiculairement à l'axe du tube. Carré d'entraînement de 14 mm sur plats. Permet l’utilisation d’une clé ou d’une douille à rallonge pour les coupes dans les tranchées profondes. Le crochet d’ouverture du V inférieur permet une mise en place à n’importe quel endroit du tube. Lame en acier inoxydable. Ouverture rapide. Lame en inox avec quadruple affûtage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 125 mm |
|---|---|
| Poids | 7,47 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 941,30 € HT
/ unité
2 329,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
