Coupe-tube Virax 210471, Matière du tube: INOX

Coupe Tube Zr 35 - Inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Virax :210471
Rubix :0152-5166792
EAN :3521742104711
COUPE TUBE R35 INOX 2104 71

Résumé technique

Documents

Détails articles : COUPE TUBE R35 INOX 2104 71


Épaisseur maxi : 3,2 mm. Coupe précise du Ø 3 jusqu’au Ø 35 mm. 1 molette de rechange. Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.

Points forts

Pommeau Soft Touch® à avance/retour rapide et antidérapant. Changement de molette rapide et sans outil. 4 rouleaux pour un guidage parfait du tube.

Applications

Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.

Informations techniques


Attributs
Matière du tubeinox
Longueur165 mm
Poids0,45 kg
64,69 HT
/ unité
77,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h