Coupe tube orbitale RS Befi 790.142.001, Type: GF4
Coupe-tube et chanfreineuse orbital GF4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
RS Befi :790.142.001
Rubix :3947-5276461

Documents
Détails articles : COUPE TUBE ET CHANFREINEUSE GF4
La série GF permet la préparation des tubes pour le soudage en assurant une coupe à froid sans bavure. Grâce à la technologie de coupe planétaire, elle usine avec précision les tubes en acier inoxydable, faiblement ou non allié, en fonte et en métaux non ferreux. Son système de serrage puissant garantit un maintien sans déformation, offrant ainsi une productivité accrue et une durée de vie prolongée des outils.
Informations techniques
Attributs
| Type | gf4 |
|---|---|
| Modèle | gf4 |
| Capacité | 55 kg |
| Tension d'utilisation | 230 V |
| Diamètre | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 995,09 € HT
/ unité
8 394,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
