Coupe tube orbitale Orbitalum tools GF790144001, Type: Pipe Cutting Bevelling Machine
Coupe-tube et chanfreineuse orbital GFX3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orbitalum tools :GF790144001
Rubix :3947-5277933


Résumé technique
| Type | pipe cutting bevelling machine |
|---|---|
| Modèle | gfx 3.0 |
| Tension d'utilisation | 230 V |
Documents
Détails articles : MACHINE A TRONCONNER ET CHANFREINER GFX3
La série GFX assure une découpe à froid sans bavure avec un serrage sans déformation, même sur des tubes à parois fines, garantissant une préparation optimale pour le soudage automatisé. Son design robuste et son moteur puissant offrent une longue durée de vie, une productivité accrue et une maintenance simplifiée. Compacte, légère et ergonomique, elle permet une manipulation aisée et une découpe précise, idéale pour les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie.
Applications
Préparation pour le soudage de tubes minces.
Informations techniques
Attributs
| Type | pipe cutting bevelling machine |
|---|---|
| Modèle | gfx 3.0 |
| Tension d'utilisation | 230 V |
| Diamètre | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 598,04 € HT
/ unité
5 517,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours