Coupe tube orbitale Orbitalum tools 27991, Type: Coupe tube tube
Coupe-tube portable PS 4.5 Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orbitalum tools :27991
Rubix :3947-5276460

Documents
Détails articles : COUPE TUBE D'ETABLI PS 4.5
La PS 4.5 Plus garantit une découpe de tubes inox à parois fines sans bavure, à angle droit et sans déformation, grâce à sa technologie de coupe planétaire. Avec son poids réduit et son design ergonomique, elle offre une manipulation facile et une grande mobilité pour les professionnels. Son moteur puissant avec protection contre les surcharges et son système de serrage multipoint assurent une productivité élevée, une longue durée de vie et une découpe précise, même sur les tuyaux coudés.
Informations techniques
Attributs
| Type | coupe tube tube |
|---|---|
| Tension d'utilisation | 230 V |
| Diamètre | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 515,10 € HT
/ unité
5 418,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
