RS Befi

Filtres
Catégories
  • Soudage (30)
  • Transmission (1)
  • Outillage & Métrologie (1)
  • 1Marque

    32 produit(s) avec 32 référence(s) :

    Pertinence
    • rs befi :D151007
    • rubix :N122-8188321
    • Matière
      Thorié 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      1,6 mm
    28,99 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151007LO
    • rubix :N122-8188338
    • Matière
      Lanthane 1,5%
    • Nuance
      1,4 - 1,6 %
    • Diamètre
      1,6 mm
    27,88 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151008LB
    • rubix :N122-8188344
    • Matière
      Lanthane 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      2 mm
    42,69 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151003
    • rubix :N122-8188328
    • Matière
      Tungstène pur
    • Nuance
      100 %
    • Diamètre
      2 mm
    45,77 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151008LO
    • rubix :N122-8188339
    • Matière
      Lanthane 1,5%
    • Nuance
      1,4 - 1,6 %
    • Diamètre
      2 mm
    32,36 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :EZASWT-1
    • rubix :T751-8185125
    • Type
      Papier hydrosoluble
    • Longueur
      92000 mm
    • Largeur
      25 mm
    3 728,40 HT
    / 24 rouleaux
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151018
    • rubix :N122-8188325
    • Matière
      Thorié 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      3,2 mm
    96,18 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151011LO
    • rubix :N122-8188340
    • Matière
      Lanthane 1,5%
    • Nuance
      1,4 - 1,6 %
    • Diamètre
      2,4 mm
    44,66 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D150217
    • rubix :H357-7149905
    • ean :8028485024344
    • Type
      Pince de masse spéciale
    • Intensité maxi
      600 A
    • Matière
      Bronze
    411,30 HT
    / 5 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151012
    • rubix :N122-8188329
    • Matière
      Tungstène pur
    • Nuance
      100 %
    • Diamètre
      2,4 mm
    54,62 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151003C
    • rubix :N122-8188316
    • Matière
      Cérium
    • Nuance
      1,8 - 2,2 %
    • Diamètre
      2 mm
    44,13 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151012C
    • rubix :N122-8188317
    • Matière
      Cérium
    • Nuance
      1,8 - 2,2 %
    • Diamètre
      2,4 mm
    60,52 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151018LB
    • rubix :N122-8188347
    • Matière
      Lanthane 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      3,2 mm
    100,74 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :POWER66.0,6
    • rubix :I202-7135805
    • Type
      à table rotative
    • Modèle
      POWER 66
    • Capacité
      Horizintale : 100kg - Veritcale : 50 kg
    1 932,12 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151029
    • rubix :N122-8188334
    • Matière
      Lanthane 1%
    • Nuance
      1,4 - 1,6 %
    • Diamètre
      2 mm
    40,99 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151007LB
    • rubix :N122-8188343
    • Matière
      Lanthane 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      1,6 mm
    27,88 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D150001
    • rubix :6849-7135142
    • Type
      Etuve portative pour électrodes
    • Modèle
      1 étui
    • Tension d'utilisation
      230 V
    602,68 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151001
    • rubix :N122-8188326
    • Matière
      Tungstène pur
    • Nuance
      100 %
    • Diamètre
      1 mm
    23,24 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151006
    • rubix :N122-8188320
    • Matière
      Thorié 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      1 mm
    18,50 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151009
    • rubix :N122-8188324
    • Matière
      Thorié 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      3 mm
    78,27 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :EZAFBT-2;5
    • rubix :T751-0529564
    • Type
      Ruban de renfort
    • Longueur
      12500 mm
    • Largeur
      64 mm
    882,80 HT
    / 5 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151099
    • rubix :N122-8188333
    • Matière
      Lanthane 1%
    • Nuance
      1,4 - 1,6 %
    • Diamètre
      1,6 mm
    26,05 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151098
    • rubix :N122-8188336
    • Matière
      Lanthane
    • Nuance
      1 %
    • Diamètre
      3 mm
    50,63 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • rs befi :D151008
    • rubix :N122-8188322
    • Matière
      Thorié 2%
    • Nuance
      2 %
    • Diamètre
      2 mm
    40,54 HT
    / boite
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 32