• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(28 167)
  • Entretien et réparation(3 235)
  • Fixation et montage(36 269)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 493)
  • Equipement(14 288)
  • Usinage(65 588)
  • Soudage(2 609)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 316)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 387)
  • Outillage electro portatif(2 407)
  • Outillage pneumatique(544)
  • Outillage specifique(2 497)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 135)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outils de serrage(12 208)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 280)
  • Extracteurs(333)
  • Martellerie, outils de frappe(1 218)
  • Sciage, coupe, limes(2 998)
  • Rangement(1 347)
  • Tournevis(1 054)
  • Servante d'atelier(175)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Couteau
  7. COUPE FILM DE SECURITE POLYCOUPE EQUIPE D'UNE LAME INOX

Couteau Mure et peyrot 70.1.000

Couteau Mure et peyrot

Voir les informations techniques

Références

Mure et peyrot :70.1.000
Rubix :4314-5164124
brand logo
brand logo

Détails articles : COUPE FILM DE SECURITE POLYCOUPE EQUIPE D'UNE LAME INOX


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € HT
/ 50 unités
337,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Bahco P20, Longueur de la lame: 190 mm | Nombre de lames: 1Couteau Martor 7940.60Couteau Mure et peyrot 86.1.789, Longueur de la lame: 44 mm | Nombre de lames: 10Couteau Martor SECUMAX 145 MDP NO. 145007, Nombre de lames: 1Couteau Stanley 2-10-099, Longueur de la lame: 155 mm | Nombre de lames: 3Couteau Wilmart 596003Couteau Mure et peyrot 60.1.000Couteau Wilmart 595025Couteau Mure et peyrot 741152
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu