Couteau Martor SECUMAX 145 MDP NO. 145007, Nombre de lames: 1

MARTOR Couteau métal détectable SECUMAX 145 MDP | 100 pc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :SECUMAX 145 MDP NO. 145007
Rubix :4584-5294412
Fabricant :145007.16
EAN :4002632850196
SECUMAX 145 MDP
brand logo

Documents

Détails articles : SECUMAX 145 MDP


Format compact. Grande performance. Identifiable par les détecteurs de métaux.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour tous les travaux de coupe courants – également dans sa variante MDP. Son manche en plastique métal détectable et sa lame de 0,5 mm d’épaisseur confèrent une robustesse remarquable à ce poids plume de 14 grammes. Ses côtés tranchants protégés sont capables de couper facilement les cartons à simple cannelure, le film plastique et les bandes adhésives, sans risque pour vos doigts. Et votre entreprise est également protégée au mieux car le SECUMAX 145 MDP est aisément décelable.
    Matériau de base:
    Plastique métal détectable
    Tête de lame 2 en 1
    Dans les milieux sensibles, le SECUMAX 145 MDP constitue un choix particulièrement sûr. Car tes détecteurs se déclencheront dès lors que le couteau – ou une partie de celui-ci - se retrouve inopinément dans ton processus de fabrication.

    Tête de lame 2 en 1
    La tête de lame a deux fonctions : couper et perforer pour fendre du ruban adhésif, par exemple. La lame et le manche sont adaptés au contact alimentaire. Sa sécurité a été testée.

    Lame inoxydable
    La lame injectée est accessible par une ouverture de 4 millimètres. Trop peu pour tes doigts, mais adapté à une multitude de matériaux à couper. Et la marchandise se trouvant sous la zone de coupe n'entre en aucun cas en contact avec le tranchant.

    Identifiable par les détecteurs de métaux
    La tête de lame offre deux fonctionnalités : couper et percer. Pour percer aisément (par ex. dans du carton et du film plastique), tu peux te servir des pointes de part et d'autre du tranchant, et pour les bandes adhésives des angles aplatis situés sur la partie supérieure de la tête.

    Très plat et malgré tout robuste
    Le canal de coupe est, tout comme le manche, très fin et présente une épaisseur de 1,5 mm. Avantage : moins de résistance pendant la coupe. L'outil n'en est pas moins stable, grâce à sa lame d'une épaisseur de 0,5 mm et au plastique de haute qualité.
    Principaux matériaux de coupe:
    Carton : simple cannelure
    Film étirable, thermorétractable
    Adhésif
    Sacs
    Bandes de films et de papiers
    Fils, ficelles

Applications

Format compact. Grande performance. Identifiable par les détecteurs de métaux.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour tous les travaux de coupe courants – également dans sa variante MDP. Son manche en plastique métal détectable et sa lame de 0,5 mm d’épaisseur confèrent une robustesse remarquable à ce poids plume de 14 grammes. Ses côtés tranchants protégés sont capables de couper facilement les cartons à simple cannelure, le film plastique et les bandes adhésives, sans risque pour vos doigts. Et votre entreprise est également protégée au mieux car le SECUMAX 145 MDP est aisément décelable.
    Matériau de base:
    Plastique métal détectable
    Tête de lame 2 en 1
    Dans les milieux sensibles, le SECUMAX 145 MDP constitue un choix particulièrement sûr. Car tes détecteurs se déclencheront dès lors que le couteau – ou une partie de celui-ci - se retrouve inopinément dans ton processus de fabrication.

    Tête de lame 2 en 1
    La tête de lame a deux fonctions : couper et perforer pour fendre du ruban adhésif, par exemple. La lame et le manche sont adaptés au contact alimentaire. Sa sécurité a été testée.

    Lame inoxydable
    La lame injectée est accessible par une ouverture de 4 millimètres. Trop peu pour tes doigts, mais adapté à une multitude de matériaux à couper. Et la marchandise se trouvant sous la zone de coupe n'entre en aucun cas en contact avec le tranchant.

    Identifiable par les détecteurs de métaux
    La tête de lame offre deux fonctionnalités : couper et percer. Pour percer aisément (par ex. dans du carton et du film plastique), tu peux te servir des pointes de part et d'autre du tranchant, et pour les bandes adhésives des angles aplatis situés sur la partie supérieure de la tête.

    Très plat et malgré tout robuste
    Le canal de coupe est, tout comme le manche, très fin et présente une épaisseur de 1,5 mm. Avantage : moins de résistance pendant la coupe. L'outil n'en est pas moins stable, grâce à sa lame d'une épaisseur de 0,5 mm et au plastique de haute qualité.
    Principaux matériaux de coupe:
    Carton : simple cannelure
    Film étirable, thermorétractable
    Adhésif
    Sacs
    Bandes de films et de papiers
    Fils, ficelles
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre de lames1
Matièreplastique métal détectable
650,64 € HT
/ boite
780,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours