Coupe-câbles SAM Z-324-32, Longueur: 240 mm
Coupe Cable Isole A Cremaillere
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-324-32
Rubix :0149-5018253
EAN :3272670376878
Documents
Détails articles : COUPE CABLE Z-324-32
Verrouillage en position fermée.
Lame mobile déverrouillable en cours d'utilisation.
Le système à crémaillère permet une démultiplication de l'effort sans déformation du câble.
C1 : cuivre multibrin.
C2 : cuivre souple.
C3 : cuivre sectoriel.
A1 : aluminium multibrin.
A2 : aluminium sectoriel.
Norme : CEI 60900
Capacité 10 et 18mm.
Lame mobile déverrouillable en cours d'utilisation.
Le système à crémaillère permet une démultiplication de l'effort sans déformation du câble.
C1 : cuivre multibrin.
C2 : cuivre souple.
C3 : cuivre sectoriel.
A1 : aluminium multibrin.
A2 : aluminium sectoriel.
Norme : CEI 60900
Capacité 10 et 18mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,15 € HT
/ unité
782,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

