Coupe-boulons Stanley 1-17-751, Capacité de coupe: 8 mm | Longueur: 450 mm
Coupe-boulons
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-17-751
Rubix :5511-5300769
EAN :3253561177514

Résumé technique
| Capacité de coupe | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Matière | acier au chrome-molybdène forgé |
Documents
Détails articles : COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES 450MM COUPE 6MM(UC1/UU12)
Points forts
Matériau solide et durable : acier au molybdène forgé
Capacité de coupe maximale : 10 mm à 160 kg/mm²
Conforme à la norme GSA A-A-3047
Poignées ergonomiques
Mâchoires réglables (disponibles séparément)
Fourni avec une carte d'informations techniques
Capacité de coupe maximale : 10 mm à 160 kg/mm²
Conforme à la norme GSA A-A-3047
Poignées ergonomiques
Mâchoires réglables (disponibles séparément)
Fourni avec une carte d'informations techniques
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Matière | acier au chrome-molybdène forgé |
| Poids | 1580 g |
| Manche | manche réglable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,19 € HT
/ unité
43,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h