Coupe-boulons Knipex 71 22 200, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 200 mm

Coupe boulons compact CoBolt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 22 200
Rubix :7510-5263647
EAN :4003773066873
MINI COUPE-BOULONS COBOLT

Résumé technique

Capacité de coupe6 mm
Longueur200 mm
Matièreacier chrome-vanadium haute performance (arêtes de coupe durcies par induction)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MINI COUPE-BOULONS COBOLT


Le coupe-boulons compact KNIPEX CoBolt® 71 22 200 se distingue par sa tête coudée à 20° et sa capacité à couper des matériaux très durs avec une grande facilité. Sa conception intelligente permet une coupe à ras dans des zones difficiles d'accès, tout en réduisant significativement l'effort physique. Compact, puissant et précis, il s’impose comme un outil indispensable pour les professionnels de l’industrie.

Caractéristiques :
Le coupe-boulons KNIPEX CoBolt® 71 22 200 a été conçu pour offrir une performance de coupe exceptionnelle tout en préservant la maniabilité. Sa tête coudée permet d’atteindre les zones exiguës et d’effectuer des coupes à ras, là où d’autres outils sont limités. Il est parfaitement adapté à la coupe de composants comme les boulons, clous, rivets, etc., jusqu’à un diamètre de Ø 5,2 mm. Grâce à un système de démultiplication intégré, l’effort exercé par la main est amplifié par 35, rendant la coupe rapide et précise, même sur des matériaux durs comme la corde à piano. Les poignées bicolores bi-matière sont fines et ergonomiques pour un contrôle optimal, tandis qu'un ressort d'ouverture automatique facilite les coupes répétées sans fatigue musculaire. Construit en acier haute performance au chrome-vanadium et trempé par induction, ce coupe-boulons offre durabilité, résistance et fiabilité sur le long terme.

Spécifications :
- Dimensions : 200 x 62 x 24 mm
- Poids : 375 g
- Tête coudée à 20°
- Acier chrome-vanadium haute performance
- Finition : pince atramentisée noire
- Poignées : avec gaines bi-matière minces
- Ressort d'ouverture intégré
- Dureté des tranchants : environ 64 HRC
- Capacité de coupe fil doux : Ø 6 mm
- Capacité de coupe fil acier mi-dur : Ø 5,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 4,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,6 mm.

Normes :
Le coupe-boulons KNIPEX CoBolt® 71 22 200 est conforme au règlement européen REACH, incluant la déclaration obligatoire de substances SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) présentes dans le produit.

Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces de haute précision. Basée à Wuppertal, elle conçoit ses produits en interne et les fabrique exclusivement en Allemagne. KNIPEX s’engage pour la qualité, l’innovation et la durabilité, avec plus de 1 000 salariés et une présence dans plus de 100 pays. Son objectif : offrir des outils fiables, pensés pour durer.

Points forts

- Coupe précise à ras grâce à une tête coudée à 20° ;
- Puissance de coupe élevée même pour les matériaux très durs, jusqu’à Ø 3,6 mm ;
- Démultiplication de l’effort manuel par 35 pour un travail sans fatigue ;
- Ressort d’ouverture intégré limitant les mouvements répétitifs ;
- Poignées ergonomiques et antiglisse pour un meilleur confort ;
- Faible poids pour une utilisation prolongée, y compris en hauteur ;
- Construction robuste en acier chrome-vanadium trempé ;
- Design compact facilitant le transport et l’accès aux zones confinées.

Applications

Le KNIPEX CoBolt® 71 22 200 est conçu pour les professionnels ayant besoin d’un outil compact et efficace pour des coupes précises dans des environnements complexes. Il est idéal pour les travaux d’assemblage, de maintenance ou d’installation, y compris dans les zones difficiles d’accès. Il permet de couper des clous, des boulons, des rivets, des fils durs, semi-durs ou doux, ainsi que de la corde à piano. Il trouve sa place dans les secteurs de la construction métallique, de l’électricité, de l’artisanat, de l’automobile et de la maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe6 mm
Longueur200 mm
Matièreacier chrome-vanadium haute performance (arêtes de coupe durcies par induction)
Poids375 g
Manchepoignées fines multi-composants (avec revêtement plastique)
78,06 € HT
/ unité
93,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h