Coupe-boulons Roebuck 896079, Capacité de coupe: 9 mm | Longueur: 900 mm

COUPE-BOULONS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :5074210
Roebuck :896079
Rubix :R600-5464190
EAN :3660338483851
COUPE-BOULONS - 36' - 900 MM

Résumé technique

Capacité de coupe9 mm
Longueur900 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE-BOULONS - 36' - 900 MM


Lames en acier chrome-molybdène pour une plus grande robustesse
Dureté des lames HRC 40-50 / Tranchant HRC 60-65
Traitement thermique à haute fréquence du tranchant pour améliorer la dureté
Coupe axiale
Boulon de réglage pour un ajustement rapide et facile des lames
Bras tubulaires pour une plus grande légèreté et moins de fatigue lors d'une utilisation prolongée
Poignées ergonomiques avec grip pour un plus grand confort
Mâchoires de rechange disponibles pour une plus grande durabilité (896080 = mâchoires de rechange pour 896076 / 896081 = mâchoires de rechange pour 896077 / 896082 = mâchoires de rechange pour 896078 / 896083 = mâchoires de rechange pour 896079)
Qualité professionnelle : nous testons rigoureusement tous nos produits ROEBUCK selon les normes industrielles les plus strictes et offrons une garantie à vie couvrant la réparation ou le remplacement des outils

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe9 mm
Longueur900 mm
Matièreacier
Poids5670 g
113,33 € HT
/ unité
136,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h