Coupe-boulons Facom 990.B0, Capacité de coupe: 7 mm | Longueur: 450 mm
990.B - Coupe-boulons bras tubulaires coupe axiale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :990.B0
Rubix :0139-5067061
EAN :3148517494336


Résumé technique
| Capacité de coupe | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Matière | acier forgé |
Documents
Détails articles : COUPE BOULONS AXIAL 450MM N.0 990.B0 UC05
990.B - Coupe-boulons bras tubulaires coupe axiale
- Lames en acier au chrome haute performance.
- Dureté des lames optimisée pour une grande longévité de coupe.
- Réglage du jeu des lames par vis excentriques.
- Poignées ergonomiques avec garde de protection. Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 13mm. Diamètre de coupe acier 140 kg/mm² 9mm. Capacité maximum 13mm.
- Lames en acier au chrome haute performance.
- Dureté des lames optimisée pour une grande longévité de coupe.
- Réglage du jeu des lames par vis excentriques.
- Poignées ergonomiques avec garde de protection. Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 13mm. Diamètre de coupe acier 140 kg/mm² 9mm. Capacité maximum 13mm.
Points forts
Lames en acier au chrome haute performance.• Dureté des lames optimisée pour une grande longévité de coupe.• Réglage du jeu des lames par vis excentriques.• Poignées ergonomiques avec garde de protection.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Matière | acier forgé |
| Poids | 1589 g |
| Manche | poignée ergonomique (avec garde) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,57 € HT
/ unité
72,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h