Tenaille Knipex 71 72 910, Longueur: 910 mm | Capacité de coupe: 13 mm

Coupe-boulons

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 72 910
Rubix :7510-5313014
EAN :4003773066781
COUPE-BOULONS

Résumé technique

Capacité de coupe13 mm
Longueur910 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE-BOULONS


Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Poignées bicolores bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Charnière: acier à outils spécial, forgé. Poignées: tube d’acier, revêtement poudre epoxy. Mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe13 mm
Longueur910 mm
Brancheavec poignées multi-composants
Poids4950 g
388,01 HT
/ unité
465,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours