Tenaille Knipex 71 21 200, Longueur: 200 mm | Capacité de coupe: 6 mm

Coupe boulons

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 21 200
Rubix :7510-5313010
EAN :4003773066866
COUPE-BOULON COMPACT COBOLT 200MM 20DEG

Résumé technique

Capacité de coupe6 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE-BOULON COMPACT COBOLT 200MM 20DEG


Precision cutting edges for soft and hard wire as well as piano wire Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia. Most efficient joint design ensures exceptional cutting performance with little effort Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Forgé. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe6 mm
Longueur200 mm
Brancherevêtu de plastique
Poids320 g
91,55 € HT
/ unité
109,86 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours