Coulisseau tendeur auto-aligneur INA THE40-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :THE40-XL
Rubix :0269-1007378
Fabricant :0008570410000
EAN :4012802798852
PALIER THE 40-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur135 mm
Matièrefonte grise
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER THE 40-XL INA


Coulisseaux tendeurs THE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur135 mm
Matièrefonte grise
Typebâti de palier
Largeur totale du roulement56,5 mm
Longueur135 mm
Sériethe..-xl
Largeur intérieure100 mm
Lubrificationfiletage de raccordement pour lubrification (m6)
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur135 mm
Poids1,71 kg
181,78 HT
/ unité
218,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours