Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP ST20

Palier auto-lubrifiant

Voir les informations techniques
Références
RHP :ST20
Rubix :0294-1013430
Fabricant :ST20 R
EAN :00747023033997
PALIER ST 20 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur36 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER ST 20 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
ST20 - Palier de reprise en fonte RHP - Diamètre de l'arbre 20 mm

Points forts

ST livré avec roulement 1000G, ST-EC avec 1200ECG et ST-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur36 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement31 mm
Longueur95,5 mm
Sériest
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,90 HT
/ unité
56,28 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours