Coulisseau tendeur auto-aligneur INA TTUE30-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :TTUE30-XL-I
INA :TTUE30-XL
Rubix :0269-1007405
Fabricant :0946534530000
EAN :4054372495892
PALIER TTUE 30-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur25 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TTUE 30-XL-I INA


Coulisseaux tendeurs TTUE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur25 mm
Matièrefonte
Typedispositif de tension
Largeur totale du roulement25 mm
Longueur114,5 mm
Sériettue..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur114,5 mm
127,20 € HT
/ unité
152,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours