Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP PST25CR
Palier alimentaire Silver-lube tendeur série PST
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :PST25CR
Rubix :0294-1012498
Fabricant :PST25CR R
EAN :00747023120413


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 27,5 mm |
| Matière | composite/acier |
Détails articles : PALIER PST 25 CR RHP
Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
RHP PST25CR Silver-Lube take-up bearing unit
Points forts
Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 27,5 mm |
| Matière | composite/acier |
| Type | unité de palier de tension |
| Largeur totale du roulement | 27,5 mm |
| Longueur | 99 mm |
| Série | pstcr |
| Largeur intérieure | 24,5 mm |
| Diamètre extérieur | 88 mm |
| Poids | 0,36 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,23 € HT
/ unité
222,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours