Références
NSK :UCT207D1
Rubix :0294-1013955
Fabricant :UCT207D1 N
EAN :00747023171620

Détails articles : PALIER UCT 207 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,9 mm |
| Matière | fonte |
| Type | unité take-up (corps en fonte, vis de blocage, type uct) |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Longueur | 129 mm |
| Série | uct2 |
| Largeur intérieure | 42,9 mm |
| Lubrification | regraissable (anneau extérieur) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diamètre extérieur | 64 mm |
| Poids | 1,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,66 € HT
/ unité
100,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
