Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP MST30
Unité de palier à bride autolubrifiante
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MST30
Rubix :0294-1012139
Fabricant :MST30 R
EAN :00747023014101

Détails articles : PALIER MST 30 RHP
Les unités Self-Lube® présentent une large gamme de modèles de boîtiers et d'inserts moulés. Ils sont tous fabriqués selon les spécifications techniques NSK, dans lesquelles la qualité des matériaux est exceptionnelle. En outre, tous les boîtiers sont fournis avec des orifices de relubrification et sont conçus pour absorber les défauts d'alignement pendant l'assemblage. Les conceptions les plus courantes sont le type de pont, le carré, l'ovale et les unités de tension. Ce produit se distingue par sa polyvalence et sa capacité à être assemblé dans une multitude d'applications dans l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Type | unité de palier tendeur auto-aligneur (unité tendeuse) en fonte |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Longueur | 124 mm |
| Série | mst |
| Largeur intérieure | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Poids | 1,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,25 € HT
/ unité
121,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h