Références
SKF :TU 20 TF
Rubix :0301-1021751
Fabricant :27990
EAN :7316571025513

Détails articles : PALIER TU 20 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | fonte |
| Type | tu 20 |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Longueur | 97 mm |
| Largeur intérieure | 76 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diamètre extérieur | 97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,70 € HT
/ unité
64,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
