Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP PST40/LP99
Palier alimentaire Silver-lube tendeur série PST
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :PST40/LP99
Rubix :0294-1287768
EAN :00747023165384


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : PALIER PST 40 LP99 RHP
Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
Points forts
Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Type | unité de tension |
| Largeur totale du roulement | 34 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Série | pst40 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4000 N |
| Poids | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,48 € HT
/ unité
400,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours