Références
SMC :KFG2H1008-02
Rubix :0338-2273690
Fabricant :KFG2H1008-02

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | connecteur mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2H1008-02
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -65 à 260°C (coude orientable -5 à 150°C). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, té union, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
Raccord a bague acier inox 316 serie kfg2
Points forts
-Raccord à insérer en acier inoxydable 316, taille pouce
Filetage de connexion : NPT
Température du fluide : -65 à 260C (coude pivotant -5 à 150C)
Matériau du tube applicable : FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane dur, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique
Sans graisse
Filetage de connexion : NPT
Température du fluide : -65 à 260C (coude pivotant -5 à 150C)
Matériau du tube applicable : FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane dur, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique
Sans graisse
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | connecteur mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Température mini | -65 °C |
| Température maxi | 260 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € HT
/ unité
39,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours