Raccord coudé Parker WE10LRCFX

Parker Hannifin Coude mâle 24° sans évasement / BSPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :WE10LRCFX
Rubix :7826-2404957
Fabricant :WE10LRCFX
COUDE DIN MALE 10L M1/4 CO ACIER ZN PS315 NU

Résumé technique

Matièreacier
Typecoude mâle à goujon
Diamètre de filetage (pouce)r 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUDE DIN MALE 10L M1/4 CO ACIER ZN PS315 NU


La principale fonction des raccords de tubes haute pression non réglables Ermeto DIN est de relier différents flexibles ou tuyaux. Cette large gamme de raccords pour tubes haute pression non réglables Ermeto DIN, types WE-NPT, TE-M jusqu'à LE-R, est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) ainsi que dans une version en acier inoxydable. Selon l'application spécifique, les raccords peuvent être livrés avec une bague coupante (EO-PSR ou DPR) ou un joint élastomère (EO-2).
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : BSPT - conique, mâle
Type de connexion 2 : BSPT mâle - conique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, DIN 3852
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Points forts

High corrosion resistance: The Cr(VI)-free surface treatment gives an average corrosion resistance of more than 500 hours to white rust. This attribute extends the life cycle of the fittings
Stainless steel surface: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications
High pressure: Non-adjustable fittings have pressure ratings of up to 630 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications

Applications

Agriculture Equipment;Automotive Process;Chemical Transfer;Construction Equipment;Fuel transfer;Hydraulic;Manufacturing Equipment;Marine;Material Handling;Mobile Equipment;Oilfield;Packaging;Transportation

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typecoude mâle à goujon
Diamètre de filetage (pouce)r 1/4 ''
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
Diamètre extérieur du tube10 mm
803,50 HT
/ 50 unités
964,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h