Raccord coudé Parker 0143 13 13

Legris Coude femelle BSP Parallèle 143

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0143 13 13
Rubix :4439-2012838
Fabricant :0143 13 13
EAN :0820099120133
RACCORD HP200 LAITON BRUT COUDE F1/4

Résumé technique

Matièrelaiton
Typecoude à filetage égal
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT COUDE F1/4


Connexion de 2 ports femelles à un angle de 90°.
Disponible en filets de 1/8" à 3/4".
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.057

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typecoude à filetage égal
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Température mini-40 °C
Température maxi150 °C
Diamètre extérieur du tube13 mm
97,80 € HT
/ 10 unités
117,36 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours