Raccord coudé Parker 0109 12 13

Legris Coude mâle BSP 109 conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0109 12 13
Rubix :4439-2012331
Fabricant :0109 12 13
EAN :0820099100104
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/4 CO TUBE 12

Résumé technique

Matièrelaiton
Type109
Diamètre de filetage (pouce)r1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/4 CO TUBE 12


Tube à filetage mâle raccord coude 90 degré. Disponible de 4 à 28 mm OD
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe à 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.074

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Type109
Diamètre de filetage (pouce)r1/4 ''
Pression nominale550 bar
Pression550 bar
Série109
Diamètre extérieur du tube22 mm
Pression maxi de service550 bar
219,20 € HT
/ 10 unités
263,04 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours