Références
SNR :FC211
Rubix :0302-1382783
EAN :3413520565053

Détails articles : CORPS DE PALIER FC211 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 45,3 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,61 € HT
/ unité
78,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h