Accessoires pour casques antibruit 3M TACCORD

Cordon de rechange pour les bouchons d'oreille 3M PELTOR

Voir les informations techniques

Références

3M :TACCORD
Rubix :2771-6219765
Fabricant :7100074090
TEP-CORD PELTOR 70071673795

Résumé technique

Typecordelette

Détails articles : TEP-CORD PELTOR 70071673795


Pour attacher ensemble vos bouchons d'oreille électroniques 3M PELTOR de manière pratique, utilisez le cordon 3M PELTOR TEP-CORD. Notre cordon de rechange est idéal si vous insérez et retirez fréquemment vos bouchons d'oreille et vous permet de maintenir le bon niveau de protection, de confort et d'hygiène. Il est flexible, fin et disponible en noir.
Le cordon de rechange pour les bouchons d'oreille 3M PELTOR Tactical est un cordon de rechange pour une utilisation avec les bouchons d'oreille 3M PELTOR TEP-100 EU Tactical.

Points forts

Cordon de rechange
Pour une utilisation avec les bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ TEP-100 EU Tactical
Le cordon s'enroule autour des montants de l'étui pour un rangement facile
Flexible et fin

Applications

Pour une utilisation avec les bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ TEP-100 EU Tactical

Informations techniques


Attributs
Typecordelette
22,04 € HT
/ unité
26,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours