Corde Corderie Mesnard CDPSS120C000N-EDF
Cordage en multifilaments de polyester à trois torons
Voir les informations techniquesRéférences
Corderie Mesnard :CDPSS120C000N-EDF
Rubix :6836-7064017
Détails articles : CORDAGE POLYESTER D.12MM BOBINE 100M
Haute résistance à la rupture
Bonne résistance aux acides
Imputrescible
Hydrofuge
Densité 1,30
Exposition extérieure de longue durée
Allongement impotant (15-20 %) Tenue aux UV
Très bonne résistance à l'abrasion
Résistance à la chaleur =
40 °
Fond à 260 °.
Bonne résistance aux acides
Imputrescible
Hydrofuge
Densité 1,30
Exposition extérieure de longue durée
Allongement impotant (15-20 %) Tenue aux UV
Très bonne résistance à l'abrasion
Résistance à la chaleur =
40 °
Fond à 260 °.
Applications
Décoration rampe d'escalier - Amarrage - Remorquage - Arrimage - Agrès.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,59 € HT
/ bobine
359,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
