Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Cordages
Corde
CORDEAU COTON CABLE D. 3 MM PELOTE 100GR
Corde Corderie Mesnard CXCOC030P010
Pelote de cordage en coton cablé
Références
corderie mesnard :
CXCOC030P010
rubix :
6836-7091672
Résumé technique
Longueur
100
m
Diamètre
3
mm
Matière
Coton cablé
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CORDEAU COTON CABLE D. 3 MM PELOTE 100GR
Pelote de 100 g de cordage en coton cablé. Fibre végétale. Longueur : 100 mètres pour 100 grammes.
Applications
Alignement, traçage.
Informations techniques
Attributs
Longueur
100
m
Diamètre
3
mm
Matière
Coton cablé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
4,17
€
HT
/
unité
5,00
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs